品番 : EA940CE-604
品名 : プレート(3個/2列/ステンレス製)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7673K |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | サイズ | 116×120×6.5(T)mm |
プラマイ両用ねじ採用 | |||
列 | 2 | 口数 | 3 |
口部(穴)サイズ | 28.5×23.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/11/01 08:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1220ページ |
拡大