品番 : EA940CE-603
品名 : プレート(3個/1列/ステンレス製)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7603K |
|---|---|---|---|
| 列 | 1 | 口数 | 3 |
| サイズ | 70×120×6.5mm | 口部(穴)サイズ | 28.5×69.2mm |
| 材質 | ステンレス鋼板 | ||
| プラマイ両用ねじ採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/07/30 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1159ページ | ||||
代替品
![]() |
|

