品番 : EA940CE-702
品名 : [2個用] 防滴型プレート(メタル製)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7802K |
|---|---|---|---|
| サイズ | 132×75×10mm | 穴サイズ | 28.5×23.2mm |
| プレート仕様 | 金属防滴プレート | 仕様 | 2個用 |
| 開き角度 | 150度 | ||
| 防滴機能(扉を閉じた状態時) JIS C 0920 IPX3 |
|||
| 取付枠付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1159ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-701 [1個用] 防滴型プレート(メタル製) |
| EA940CE-702 [2個用] 防滴型プレート(メタル製) |
| EA940CE-703 [3個用] 防滴型プレート(メタル製) |
| EA940CE-711 [1個用] 防滴プレート(メタル製) |
| EA940CE-712 [2個用] 防滴プレート(メタル製) |
| EA940CE-713 [3個用] 防滴プレート(メタル製) |

