品番 : EA940CE-711
品名 : [1個用] 防滴プレート(メタル製)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7871K |
|---|---|---|---|
| サイズ | 132×75×23mm | 穴サイズ | 28.5×23.2mm |
| プレート仕様 | 金属ガードプレート | 仕様 | 1個用 |
| 開き角度 | 135度 | ||
| 防滴機能(扉を閉じた状態時) JIS C 0920 IPX2 |
|||
| 取付枠付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1159ページ | ||||
