詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-713

品名 : [3個用] 防滴プレート(メタル製)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN7873K
サイズ 132×75×23mm 穴サイズ 28.5×69.2mm
プレート仕様 金属ガードプレート 仕様 3個用
開き角度 135度
防滴機能(扉を閉じた状態時)
JIS C 0920 IPX2
取付枠付
追加説明
カタログ価格

3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1159ページ
バリエーション一覧
EA940CE-701 [1個用] 防滴型プレート(メタル製)
EA940CE-702 [2個用] 防滴型プレート(メタル製)
EA940CE-702A [2個用] 防滴型プレート(メタル製)
EA940CE-703 [3個用] 防滴型プレート(メタル製)
EA940CE-703A [3個用] 防滴型プレート(メタル製)
EA940CE-711 [1個用] 防滴プレート(メタル製)
EA940CE-712 [2個用] 防滴プレート(メタル製)
EA940CE-713 [3個用] 防滴プレート(メタル製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top