品番 : EA940CF-84
品名 : USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート/黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-KJUSB2BK |
---|---|---|---|
USBポート定格入力 | 100V~0.5A 50-60Hz | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 ※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。 |
カラー | ブラック |
サイズ(W×D×H)mm | 44×44×45.7 | プラグ形状 | USB Aコネクタ |
USBポート定格出力 | DC 5V 2.4A | ||
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 | |||
商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 07:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1202ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CF-84 USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート/黒) |
EA940CF-85 USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)