品番 : EA940CG-106
品名 : 125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WKS217 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V(フル端子) | 差込口数 | 2個(接地付) |
| 適用電線 | φ1.6mm、φ2mm | サイズ | 55×123×23(D)mm |
| 露出アースターミナル付 | |||
| 速結端子 | |||
| 送りなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940CG-120 : 角型コンセント用防塵カバー(20個) |
