品番 : EA940CG-105
品名 : 125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WKS214 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V | 差込口数 | 1個(接地付) |
| 適用電線 | φ1.6mm、φ2mm | サイズ | 55×85×23(D)mm |
| 露出アースターミナル付 | |||
| 押締端子 | |||
| 送りなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
