詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-106C

品名 : 125V/15A 角型コンセント(アース付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WKS216
定格容量 15A 125V(フル端子) 差込口数 1個(接地付)
適用電線 φ1.6mm・φ2mm サイズ 55×95×23(D)mm
露出アースターミナル付
速結端子
送りなし
追加説明
カタログ価格

845 (税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/30 21:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1162ページ
バリエーション一覧
EA940CG-103 125V/15A 角型コンセント(2口/アース付)
EA940CG-104 125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付)
EA940CG-105 125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)
EA940CG-106 125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付)
EA940CG-106C 125V/15A 角型コンセント(アース付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top