品番 : EA940CJ-2A
品名 : 125V/15A 接地形コンセント(2口/接地2P)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 明工社 | 型番 | ME2743W |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A 125V | EA940CJ-2A | アースターミナル付 |
差込口 | 2個 | 外形サイズ(mm) | 48×89×31(D) |
適用電線 | φ1.6mm・φ2.0mm | ||
接地2P | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 06:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1223ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CJ-1 125V/15A 接地形コンセント(1口/接地2P) |
EA940CJ-2 125V/15A 接地形コンセント(2口/接地2P) |
EA940CJ-2A 125V/15A 接地形コンセント(2口/接地2P) |
拡大