品番 : EA940CN-143
品名 : 9~14mmプレート取付金具[普通壁用](2個)
仕様
| メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | BH-12 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | ||
| M4ビス2本付 | |||
| サイズ | 17.7×42×17(D)mm | 仕様 | 普通壁用(壁厚9~14mm) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CN-142 1~ 6mmプレート取付金具[普通壁用](2個) |
| EA940CN-143 9~14mmプレート取付金具[普通壁用](2個) |
| EA940CN-144 43x120x2.2mm プレート取付金具[ボード壁用] |
