品番 : EA940CN-144
品名 : 43x120x2.2mm プレート取付金具[ボード壁用]
仕様
| メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | 8334 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | ||
| M4ビス2本付 | |||
| サイズ | 43×120×2.2mm | 仕様 | ボード壁用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/01 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CN-142 1~ 6mmプレート取付金具[普通壁用](2個) |
| EA940CN-143 9~14mmプレート取付金具[普通壁用](2個) |
| EA940CN-144 43x120x2.2mm プレート取付金具[ボード壁用] |
