詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-177

品名 : φ16mm露出ボックス(VE管用/1方出/防水コンセント用

仕様

メーカー 未来工業 型番 PVR16-BC1J
仕様 1方出 適合管 VE管14・16
サイズ 121×80×39mm 材質 PVC
カラー ベージュ
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ。
スイッチ1個用
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

625 (税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/16 22:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1189ページ
バリエーション一覧
EA940CS-177 φ16mm露出ボックス(VE管用/1方出/防水コンセント用
EA940CS-178 φ22mm露出ボックス(VE管用/1方出/防水コンセント用
EA940CS-179 [VE16・22用]露出ボックス(1・2方出/防水コンセント用
EA940CS-180 [VE16・22用]露出ボックス(27mm穴/防水コンセント用
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top