品番 : EA940CS-178
品名 : φ22mm露出ボックス(VE管用/1方出/防水コンセント用
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVR22-BC1J |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 1方出 | 適合管 | VE管16・22 |
| 材質 | PVC | サイズ | 121×80×49mm |
| カラー | ベージュ | ||
| 防水コンセントにピッタリのワイドサイズ。 | |||
| スイッチ1個用 | |||
| 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。 | |||
| 電気自動車充電用コンセントに最適です。 | |||
| ※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-177 φ16mm露出ボックス(VE管用/1方出/防水コンセント用 |
| EA940CS-178 φ22mm露出ボックス(VE管用/1方出/防水コンセント用 |
| EA940CS-179 [VE16・22用]露出ボックス(1・2方出/防水コンセント用 |
| EA940CS-180 [VE16・22用]露出ボックス(27mm穴/防水コンセント用 |
ウェブカタログ画像
拡大
