詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-180

品名 : [VE16・22用]露出ボックス(27mm穴/防水コンセント用

仕様

メーカー 未来工業 型番 PVR22-BC1AJ
適合管 VE16・22 側面穴径 φ27mm(1個)
材質 PVC カラー ベージュ
スイッチ1個用
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。
片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/14 21:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1145ページ
バリエーション一覧
EA940CS-177 φ16mm露出ボックス(VE管用/1方出/防水コンセント用
EA940CS-178 φ22mm露出ボックス(VE管用/1方出/防水コンセント用
EA940CS-179 [VE16・22用]露出ボックス(1・2方出/防水コンセント用
EA940CS-180 [VE16・22用]露出ボックス(27mm穴/防水コンセント用
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top