品番 : EA940CS-501
品名 : 120x 80x15mm 取付自在板(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | BPF-1208J |
|---|---|---|---|
| 仕様 | タテ長 | サイズ | 80×15×120mm |
| 取付穴ピッチ間隔 | 3.5mm | バンド通し穴 | 幅:10mm |
| 材質 | ABS樹脂 | 色 | ベージュ |
| 木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート | |||
| ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴付き | |||
| 丸木ねじ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真は代表画像です。
