詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-503

品名 : 200x145x15mm 取付自在板(ベージュ)

仕様

メーカー 未来工業 型番 BPF-2014J
仕様 タテ長 サイズ 145×15×200mm
取付穴ピッチ間隔 3.5mm バンド通し穴 幅:10mm
材質 ABS樹脂 ベージュ
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴付き
丸木ねじ付き
追加説明
カタログ価格

890 (税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/10/06 21:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1184ページ
バリエーション一覧
EA940CS-501 120x 80x15mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-502 170x120x15mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-503 200x145x15mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-504 260x180x25mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-505 310x215x15mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-506 360x220x25mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-507 420x220x25mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-508 490x220x25mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-509 500x420x30mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-510 650x300x30mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-511 950x350x30mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-521 120x 80x15mm 取付自在板(ホワイト)
EA940CS-522 170x120x15mm 取付自在板(ホワイト)
EA940CS-523 200x145x15mm 取付自在板(ホワイト)
EA940CS-524 260x180x25mm 取付自在板(ホワイト)
EA940CS-525 310x215x15mm 取付自在板(ホワイト)
EA940CS-526 360x220x25mm 取付自在板(ホワイト)
EA940CS-527 420x220x25mm 取付自在板(ホワイト)
EA940CS-528 490x220x25mm 取付自在板(ホワイト)
EA940CS-529 500x420x30mm 取付自在板(ホワイト)
EA940CS-530 650x300x30mm 取付自在板(ホワイト)
EA940CS-531 950x350x30mm 取付自在板(ホワイト)
ウェブカタログ画像
※写真は代表画像です。
  • ※写真は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top