品番 : EA940CS-509
品名 : 500x420x30mm 取付自在板(ベージュ)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | BPF-5042J |
---|---|---|---|
仕様 | タテ長 | サイズ | 420×30×500mm |
取付穴ピッチ間隔 | 3.5mm | バンド通し穴 | 幅:20mm |
材質 | ABS樹脂 | 色 | ベージュ |
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート | |||
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴付き | |||
丸木ねじ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/06 21:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1184ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真は代表画像です。