品番 : EA940CS-530
品名 : 650x300x30mm 取付自在板(ホワイト)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | BPF-6530M |
---|---|---|---|
仕様 | タテ長 | サイズ | 300×30×650mm |
取付穴ピッチ間隔 | 3.5mm | バンド通し穴 | 幅:20mm |
材質 | ABS樹脂 | 色 | ホワイト |
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート | |||
丸木ねじ付き | |||
ポール等に固定できるバンド通し穴付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/02 04:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1198ページ |
代替品
|
拡大
※写真は代表画像です。