詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CX-3BA

品名 : 3極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)

カタログ訂正

25/07/23 ●サイズ…(誤)128×28×23mm (正)115×28.2×24mm (No.56 1115)

仕様

メーカー オーム電機 型番 JB-WS303
用途 防水型中継ボックス 定格容量 15A・300V
極数 3P サイズ 115(W)×28.2(D)×24(H)mm
適合電線公称断面積 1.25m㎡以下 端子ねじ M3×8フリー端子ねじ
使用範囲温度 -25~+80℃
耐油性タイプ
高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
コンパクトサイズで狭い場所にも設置可能。
保護構造IP67適合
RoHS2対応品
※油中、水中では使用できません。
※日光の当たる場所では使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

2,570 (税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/10/04 07:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1233ページ
バリエーション一覧
EA940CX-3BA 3極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
EA940CX-3JA 3極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
EA940CX-4B 4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
EA940CX-4J 4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
EA940CX-7BA 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
EA940CX-7JA 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • 適合圧着端子寸法図
  • 材質
  • 単位:㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top