品番 : EA940CX-7JA
品名 : 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
仕様
メーカー | オーム電機 | 型番 | JB-WS307BJ |
---|---|---|---|
用途 | 防水型中継ボックス | 定格容量 | 15A・300V |
極数 | 7P | サイズ | 135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm |
適合電線公称断面積 | 1.25m㎡以下 | 端子ねじ | M3×8フリー端子ねじ |
使用範囲温度 | -25~+80℃ | 色 | ベージュ |
耐油性タイプ | |||
高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 | |||
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。 | |||
コンパクトサイズで狭い場所にも設置可能。 | |||
保護構造IP67適合 | |||
RoHS2対応品 | |||
※油中、水中では使用できません。 | |||
※日光の当たる場所では使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/04 07:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1233ページ |