品番 : EA940CX-4B
品名 : 4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
仕様
| メーカー | オーム電機 | 型番 | JB-WS304 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 防水型中継ボックス | 定格容量 | 15A・300V |
| 極数 | 4P | サイズ | 127(W)×34.4(D)×29(H)mm |
| 適合電線公称断面積 | 1.25m㎡以下 | 端子ねじ | M3×8フリー端子ねじ |
| 使用範囲温度 | -25~+80℃ | 色 | 黒 |
| 耐油性タイプ | |||
| 高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 | |||
| キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。 | |||
| コンパクトサイズで狭い場所にも設置可能。 | |||
| 保護構造IP67適合 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※油中、水中では使用できません。 | |||
| ※日光の当たる場所では使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/20 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1187ページ | ||||
