詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940D-11AA

品名 : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)

カタログ訂正

25/09/05 ●ボタン径…(誤)40m (正)24mm (No.56 1115)

仕様

メーカー IDEC 型番 ABN211B
定格容量 600V・10A 押ボタン色
ボタン形状 丸形/突形 ボタン径 24mm
接点構成 1a1b 接点仕様 銀接点
動作方式 モメンタリ形 端子形状 M3.5ねじ端子
保護構造 IP65 取付穴サイズ φ30mm
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,080 (税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 03:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1242ページ
バリエーション一覧
EA940D-11A 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
EA940D-11AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
EA940D-11BA 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
EA940D-12A 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)
EA940D-12AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)
EA940D-12BA 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)
EA940D-13AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/赤)
EA940D-13AB 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/赤)
EA940D-13BA 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/赤)
EA940D-14AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黄)
EA940D-14AB 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黄)
EA940D-14BA 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top