品番 : EA940D-12AA
品名 : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | ABN211G |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 600V・10A | 押ボタン色 | 緑 |
| ボタン形状 | 丸形/突形 | ボタン径 | 24mm |
| 接点構成 | 1a1b | 接点仕様 | 銀接点 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 端子形状 | M3.5ねじ端子 |
| 保護構造 | IP65 | 取付穴サイズ | φ30mm |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DC-12 : 30mm 押しボタンゴムカバー(緑) |
