品番 : EA940D-14AB
品名 : 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黄)
カタログ訂正
25/09/05 ●ボタン径…(誤)40m (正)24mm (No.56 1115)
仕様
メーカー | IDEC | 型番 | ABN210Y |
---|---|---|---|
定格容量 | 600V・10A | 押ボタン色 | 黄色 |
ボタン形状 | 丸形/突形 | ボタン径 | 24mm |
接点構成 | 1a | 接点仕様 | 銀接点 |
動作方式 | モメンタリ形 | 端子形状 | M3.5ねじ端子 |
保護構造 | IP65 | 取付穴サイズ | φ30mm |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 07:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1242ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940DC-14 : 30mm 押しボタンゴムカバー(黄) |