詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-155A

品名 : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 MB-N15S1W
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに 定格容量 3A 125V AC
2A 250V AC
2A 30V DC
極数 単極双投 スイッチ特性 ON-〈ON〉
動作方式 モメンタリ形 端子部形状 はんだ端子
パネル取付方法 ねじ取付け パネルカット φ6.5mm
パネル厚 1~6mm サイズ φ29.5×7.9×13mm(操作部除く)
使用温度範囲 -30~85℃
防水形(IP67適合)
ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
・特殊銀合金の接点
・端子間絶縁性の向上
・内部機構:シーソー方式
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/02 11:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1193ページ
バリエーション一覧
EA940DA-155A 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
EA940DA-156A 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
EA940DA-157A 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
EA940DA-158A 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
ウェブカタログ画像
  • ※ボタン装着時(ボタン別売)
  • A:2.3mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top