品番 : EA940DA-156A
品名 : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
仕様
メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | MB-N12S1W |
---|---|---|---|
用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用されます。 | 極数 | 単極双投 |
スイッチ特性 | ON-ON | 定格容量 | 3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC |
使用温度範囲 | -30~85℃ | パネルカット | 6.5mm |
パネル厚 | 6mm | サイズ | 7.9×13×29.5(H)mm |
押しボタン式 | |||
防水形(IP67適合) | |||
ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 07:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DA-155A 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型 |
EA940DA-156A 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型 |
EA940DA-157A 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型) |
EA940DA-158A 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型) |