品番 : EA940DA-158A
品名 : 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
仕様
メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | MB-N22S1W |
---|---|---|---|
用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用されます。 | 定格容量 | 3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC |
極数 | 2極双投 | スイッチ特性 | ON-ON |
動作方式 | オルタネート形 | 端子部形状 | はんだ端子 |
パネル取付方法 | ねじ取付け | パネルカット | φ6.5mm |
パネル厚 | 1~6mm | サイズ | φ29.5×12.7×13mm(操作部除く) |
使用温度範囲 | -30~85℃ | ||
防水形(IP67適合) | |||
ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M) | |||
・特殊銀合金の接点 ・端子間絶縁性の向上 ・内部機構:シーソー方式 |
|||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/19 17:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1239ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DA-155A 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型 |
EA940DA-156A 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型 |
EA940DA-157A 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型) |
EA940DA-158A 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型) |