品番 : EA940DD-142
品名 : AC100V/30.5mm用 盤用ブザー(防沫型)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | UP03A-100X |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 音量(dB) | 80 |
| 材質 | 本体、取付リング:ABS樹脂 | 重量 | 65g |
| サイズ | 50×50×79.5(D)mm | 消費電力 | 0.9W |
| パネルカット | φ30.5mm用 | ブザー音 | CH1:ピーポーピーポー・・・ CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・ |
| 推奨圧着端子 | 内径4mm以上、外径8mm以下 | 付属品 | ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2) |
| 2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。 | |||
| 小型で屋内用埋め込みタイプ。 | |||
| 5mm以下のパネルへ取付可能。 | |||
| コードの接続部は端子台になっています。 | |||
| 保護等級IP34 | |||
| 音量調整ツマミ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/07 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DD-141 DC12-24V/30.5mm用 盤用ブザー(防沫型) |
| EA940DD-142 AC100V/30.5mm用 盤用ブザー(防沫型) |
