品番 : EA940DE-51
品名 : AC/DC 6V/E10(23mm) LEDランプ(レッド)
仕様
| ベース形状 | E10(エジソンベース) | カラー | レッド |
|---|---|---|---|
| 発光波長 | 640nm | 光度 | 180mcd |
| 消費電流 | 24mA | 内部回路 | 2S |
| 動作温度 | -20~60℃ | 使用電圧 | 6V AC/DC |
| 入力電圧 | 6.6VAc(絶対最大定格) | 全長 | 23mm |
| 照光押ボタンスイッチ、表示灯用 | |||
| 入力電圧AC/DC併用に対応しています。 | |||
| 高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2025/12/15 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1245ページ | ||||
