品番 : EA940DE-64
品名 : AC/DC12V/E10(23mm) LEDランプ(グリーン)
仕様
ベース形状 | E10(エジソンベース) | カラー | グリーン |
---|---|---|---|
発光波長 | 523nm | 光度 | 150mcd |
消費電流 | 15mA | 内部回路 | 1S |
動作温度 | -20~60℃ | 使用電圧 | 12V AC/DC |
入力電圧 | 12.6VAc(絶対最大定格) | 全長 | 23mm |
照光押ボタンスイッチ、表示灯用 | |||
入力電圧AC/DC併用に対応しています。 | |||
高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2025/10/24 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1245ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
代表画像