詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DE-61

品名 : AC/DC12V/E10(23mm) LEDランプ(レッド)

仕様

ベース形状 E10(エジソンベース) カラー レッド
発光波長 640nm 光度 180mcd
消費電流 15mA 内部回路 2S
動作温度 -20~60℃ 使用電圧 12V AC/DC
入力電圧 12.6VAc(絶対最大定格) 全長 23mm
照光押ボタンスイッチ、表示灯用
入力電圧AC/DC併用に対応しています。
高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2025/12/15 05:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1245ページ
バリエーション一覧
EA940DE-51 AC/DC 6V/E10(23mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-52 AC/DC 6V/E10(23mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-53 AC/DC 6V/E10(23mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-54 AC/DC 6V/E10(23mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-61 AC/DC12V/E10(23mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-62 AC/DC12V/E10(23mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-63 AC/DC12V/E10(23mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-64 AC/DC12V/E10(23mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-71 AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-72 AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-73 AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-74 AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-75 AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(ブルー)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top