詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DL-71

品名 : 125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(横型連結)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 F-60-A
適合ヒューズ管 φ5.2×20mm 定格 125V・5A
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC1500V (1分間)
端子金具 PC端子 材質 PBT (UL94V-0)
取付ねじ締付トルク 0.5N・m : M3ねじ 使用温度 -20~+80℃
使用湿度 35~85%RH
(結露なきこと)
保管温湿度 -10~+60℃
35~85%RH
プリント基板用
連結して多極化することができます(横型連結式)
※連結時の取付孔ピッチ:9mm
ヒューズホルダーカバー別売(品番:EA940DL-77)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

160 (税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/24 11:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1184ページ
バリエーション一覧
EA940DL-71 125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(横型連結)
EA940DL-72 125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(横型連結)
EA940DL-73 125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(横型連結)
EA940DL-77 [EA940DL-71~73用] ヒューズホルダーカバー
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top