品番 : EA940DL-77
品名 : [EA940DL-71~73用] ヒューズホルダーカバー
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | F-60-1C |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | -20~+80℃ | 使用湿度 | 35~85%RH (結露なきこと) |
| 保管温湿度 | -10~+60℃ 35~85%RH |
材質 | ポリカーボネート (UL94V-2) |
| サイズ | 8.9×13.5×29.1mm | ||
| EA940DL-71・EA940DL-72・EA940DL-73用カバー | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/20 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DL-71 125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(横型連結) |
| EA940DL-72 125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(横型連結) |
| EA940DL-73 125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(横型連結) |
| EA940DL-77 [EA940DL-71~73用] ヒューズホルダーカバー |
ウェブカタログ画像
拡大
