品番 : EA940DL-73
品名 : 125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(横型連結)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | F-60-C |
|---|---|---|---|
| 適合ヒューズ管 | φ5.2×20mm | 定格 | 125V 5A |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1500V (1分間) |
| 端子金具 | はんだ付け用端子 | 材質 | PBT (UL94V-0) |
| 取付ねじ締付トルク | 0.5N・m : M3ねじ | 使用温度 | -20~+80℃ |
| 使用湿度 | 35~85%RH (結露なきこと) |
保管温湿度 | -10~+60℃ 35~85%RH |
| 連結して多極化することができます(横型連結式) ※連結時の取付孔ピッチ:9mm |
|||
| ヒューズホルダーカバー別売(品番:EA940DL-77) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/24 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DL-71 125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(横型連結) |
| EA940DL-72 125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(横型連結) |
| EA940DL-73 125V/ 5A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(横型連結) |
| EA940DL-77 [EA940DL-71~73用] ヒューズホルダーカバー |
ウェブカタログ画像
拡大
