品番 : EA940DN-73A
品名 : DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | S8FS-G10012C |
---|---|---|---|
出力電圧 | DC12V | 出力容量 | 100W |
入力電圧 | 100~240V(DC80~370V共用) | 入出力接続 | 端子台 |
端子台タイプ | ねじ端子 | 効率 | 84% typ. (AC100V入力時) 86% typ. (AC200V入力時) 86% typ. (AC230V入力時) |
入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V (単相) DC80~370V |
周波数 | 50/60Hz (47~450Hz) |
入力電流 | 2.1A typ. (AC100V入力時) 1.2A typ. (AC200V入力時) |
リーク電流 | 0.5mA以下 (AC100V入力時) 1mA以下 (AC200V入力時) |
突入電流 | 14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時) 28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時) |
出力電流 | 8.5A |
リップルノイズ電圧 | 90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 | 入力変動 | 0.5%以下 |
負荷変動 | 1%以下 | 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 |
起動時間 | 1000ms以下 (AC100V入力時) 1000ms以下 (AC200V入力時) |
出力保持時間 | 11ms typ. (AC100V入力時) 55ms typ. (AC200V入力時) |
過電流保護 | 有、自動復帰 | 過電圧保護 | 有、電断復帰 |
過熱保護 | 無 | 直列運転 | 有、電断復帰 |
並列運転 | 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) | 出力表示灯 | 有(色:緑) |
リモートセンシング リモートコントロール |
無 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA |
絶縁抵抗 | (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V | 耐振動 | 10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
標高 | 3000m | 使用周囲温度 | -20~70℃(0~90%) |
保存温度 | -25~75℃(0~90%) | 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) |
冷却方式 | 冷却ファン 無 | 質量 | 約400g |
正面取付けタイプ | |||
カバー付きタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,880 円(税抜)/ 9,768 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/14 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1236ページ |