詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DN-83B

品名 : DC24V/100W スイッチングパワーサプライ(正面取付)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 S8FS-G10024C
出力電圧 DC24V 出力容量 100W
入力電圧 100~240V(DC80~370V共用) 入出力接続 端子台
端子台タイプ ねじ端子 効率 87% typ. (AC100V入力時)
89% typ. (AC200V入力時)
89% typ. (AC230V入力時)
入力電圧許容変動範囲 AC85~264V (単相)
DC80~370V
周波数 50/60Hz (47~450Hz)
入力電流 2.1A typ. (AC100V入力時)
1.2A typ. (AC200V入力時)
リーク電流 0.5mA以下 (AC100V入力時)
1mA以下 (AC200V入力時)
突入電流 14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)
28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)
出力電流 4.5A
リップルノイズ電圧 80mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 入力変動 0.5%以下
負荷変動 1%以下 周囲温度変動 0.05%/℃以下
起動時間 1,000ms以下 (AC100V入力時)
1,000ms以下 (AC200V入力時)
出力保持時間 10ms typ. (AC100V入力時)
55ms typ. (AC200V入力時)
過電流保護 有、自動復帰 過電圧保護 有、電断復帰
過熱保護 直列運転 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) 出力表示灯 有(色:緑)
リモートセンシングリモートコントロール 耐電圧 (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA
絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h
標高 3000m 期待寿命 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
冷却方式 冷却ファン 無 使用周囲温度 -20~70℃(0~90%)
保存温度 -25~75℃(0~90%) 質量 約400g
正面取付けタイプ
カバー付きタイプ
追加説明
カタログ価格

7,810 (税抜)/ 8,591 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 20:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1190ページ
バリエーション一覧
EA940DN-60A DC 5V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-61A DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-62A DC 5V/ 50W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-70A DC12V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-71A DC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-72A DC12V/ 50W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-73A DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-80A DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-81A DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-82A DC24V/ 50W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-83B DC24V/100W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-84B DC24V/300W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA940DN-73Aです。
  • ※画像はEA940DN-73Aです。
  • ※画像はEA940DN-73Aです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top