品番 : EA940DP-144
品名 : φ21mm/ 10A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | SCR-10AB |
|---|---|---|---|
| 定格 | 10A | 全長(mm) | 73 |
| カラー | 黒 | 内径 | φ21mm |
| 外径 | φ26mm | コード口 | φ4mm |
| 耐電圧 | AC1000V(1分間) | 絶縁抵抗 | DC1000V、1000MΩ以上 |
| 材質 | エチレンプロピレンゴム | 重量 | 8g |
| カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 | |||
| 耐候性や耐オゾン性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2025/11/17 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1224ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940DP-132 : M3.5/ 10A スタークリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
