詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-148

品名 : φ36mm/ 50A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)

仕様

メーカー 中発販売 型番 SCR-50AB
定格 50A 全長(mm) 120
カラー 内径 φ36mm
外径 φ44mm コード口 φ12mm
耐電圧 AC3000V(1分間) 絶縁抵抗 DC1000V、1000MΩ以上
材質 エチレンプロピレンゴム 重量 30g
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/04/22 09:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-141 φ17mm/ 5A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
EA940DP-142 φ17mm/ 5A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
EA940DP-143 φ21mm/ 10A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
EA940DP-144 φ21mm/ 10A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
EA940DP-145 φ26mm/ 30A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
EA940DP-146 φ26mm/ 30A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
EA940DP-147 φ36mm/ 50A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
EA940DP-148 φ36mm/ 50A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
EA940DP-149 φ44mm/100A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
EA940DP-150 φ44mm/100A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nM:φ36、L:120、H:φ44、I:φ12

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top