品番 : EA940DP-149
品名 : φ44mm/100A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | SCR-100AR |
|---|---|---|---|
| 定格 | 100A | 全長(mm) | 145 |
| カラー | 赤 | 内径 | φ44mm |
| 外径 | φ50mm | コード口 | φ13mm |
| 耐電圧 | AC3000V(1分間) | 絶縁抵抗 | DC1000V、1000MΩ以上 |
| 材質 | エチレンプロピレンゴム | 重量 | 44g |
| カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 | |||
| 耐候性や耐オゾン性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/07 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940DP-135 : M 5 /100A スタークリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
