品番 : EA940DP-2
品名 : 8.7mm/赤 ターミナル
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | T-375-12-R |
|---|---|---|---|
| 定格 | 125V-10A | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1000V(1分間) | パネル取付方式 | ナット締め付け |
| ナット締付トルク | 0.8N・m以下 | ナット二面幅 | 7mm |
| 取付穴 | φ8.7mm | 主絶縁材 | ポリカーボネート |
| 色 | 赤 | ||
| ツマミ取外し可 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/12/15 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-2 8.7mm/赤 ターミナル |
| EA940DP-3 8.7mm/黒 ターミナル |
