品番 : EA940DP-32B
品名 : 小クリップ(黒/25個)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | C-4-S-B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 30V・3A | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC500V(1分間) | 全長 | 34mm |
| 開口寸法 | 最大6mm | 取付穴 | φ2.5mm |
| 材質 | 本体:黄銅 絶縁材:PVC |
色 | 黒 |
| 入数 | 25個 | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
