詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-36B

品名 : 中クリップ(赤/25個)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 C-4-M-R
定格 30V・5A 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上
耐電圧 AC500V(1分間) 全長 48mm
開口寸法 最大6mm 取付穴 φ3.5mm
材質 本体:黄銅
絶縁材:PVC
色 赤
入数 25個
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/07 10:30現在)

商品入数 25 販売単位 箱
カタログページ 1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-31 小クリップ(赤)
EA940DP-31B 小クリップ(赤/25個)
EA940DP-32 小クリップ(黒)
EA940DP-32B 小クリップ(黒/25個)
EA940DP-33 小クリップ(白)
EA940DP-35C 小クリップ(黄)
EA940DP-36 中クリップ(赤)
EA940DP-36B 中クリップ(赤/25個)
EA940DP-37 中クリップ(黒)
EA940DP-37B 中クリップ(黒/25個)
EA940DP-42 大クリップ(赤)
EA940DP-42B 大クリップ(赤/25個)
EA940DP-43 大クリップ(黒)
EA940DP-43B 大クリップ(黒/25個)
ウェブカタログ画像
25個入り
  • 25個入り

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top