品番 : EA940DP-37
品名 : 中クリップ(黒)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | C-4-M-B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 30V・5A | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC500V(1分間) | 全長 | 48mm |
| 開口寸法 | 最大6mm | 取付穴 | φ3.5mm |
| 材質 | 本体:黄銅 絶縁材:PVC |
色 | 黒 |
| 入数 | 1個 | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/07 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
