品番 : EA940DP-35C
品名 : 小クリップ(黄)
仕様
メーカー | サトーパーツ | 型番 | C-4-S-Y |
---|---|---|---|
定格 | 30V・3A | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
耐電圧 | AC500V(1分間) | 全長 | 34mm |
開口寸法 | 最大6mm | 取付穴 | φ2.5mm |
材質 | 本体:黄銅 絶縁材:PVC |
色 | 黄色 |
入数 | 1個 | ||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/29 22:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1240ページ |
代替品
|