詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-72

品名 : φ8.7mm/125V-10A ターミナル(赤)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 T-12-12-R
定格 125V・10A 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上
耐電圧 AC1000V (1分間) パネル取付方式 ナット締め付け
ナット二面幅 7mm ナット締付トルク 0.8N・m以下
取付穴 φ8.7mm 取付板厚 4mm(最大)
色 赤
ツマミ取外し:不可
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1177ページ
バリエーション一覧
EA940DP-72 φ8.7mm/125V-10A ターミナル(赤)
EA940DP-73 φ8.7mm/125V-10A ターミナル[黒]
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top