詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DR-101

品名 : M 3/ 6mm/ 20mm 六角支柱

仕様

メーカー 篠原電機 型番 HP-3-20
用途 盤内の機器取付け高さの調整金具 材質 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
ねじサイズ M3 長さ 20mm
質量 4.5g
2本を継ぐことによって高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/07 03:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1186ページ
バリエーション一覧
EA940DR-101 M 3/ 6mm/ 20mm 六角支柱
EA940DR-102 M 3/ 6mm/ 25mm 六角支柱
EA940DR-103 M 3/ 6mm/ 30mm 六角支柱
EA940DR-104 M 3/ 6mm/ 40mm 六角支柱
EA940DR-111 M 4/ 7mm/ 20mm 六角支柱
EA940DR-112 M 4/ 7mm/ 25mm 六角支柱
EA940DR-113 M 4/ 7mm/ 30mm 六角支柱
EA940DR-114 M 4/ 7mm/ 40mm 六角支柱
EA940DR-115 M 4/ 7mm/ 50mm 六角支柱
EA940DR-116 M 4/ 7mm/ 60mm 六角支柱
EA940DR-117 M 4/ 7mm/ 70mm 六角支柱
EA940DR-118 M 4/ 7mm/ 80mm 六角支柱
EA940DR-120 M 4/ 7mm/100mm 六角支柱
EA940DR-121 M 5/ 8mm/ 20mm 六角支柱
EA940DR-122 M 5/ 8mm/ 25mm 六角支柱
EA940DR-123 M 5/ 8mm/ 30mm 六角支柱
EA940DR-124 M 5/ 8mm/ 40mm 六角支柱
EA940DR-125 M 5/ 8mm/ 50mm 六角支柱
EA940DR-126 M 5/ 8mm/ 60mm 六角支柱
EA940DR-128 M 5/ 8mm/ 80mm 六角支柱
EA940DR-130 M 5/ 8mm/100mm 六角支柱
EA940DR-131 M 6/10mm/ 20mm 六角支柱
EA940DR-132 M 6/10mm/ 25mm 六角支柱
EA940DR-133 M 6/10mm/ 30mm 六角支柱
EA940DR-134 M 6/10mm/ 40mm 六角支柱
EA940DR-135 M 6/10mm/ 50mm 六角支柱
EA940DR-136 M 6/10mm/ 60mm 六角支柱
EA940DR-137 M 6/10mm/ 70mm 六角支柱
EA940DR-138 M 6/10mm/ 75mm 六角支柱
EA940DR-139 M 6/10mm/ 80mm 六角支柱
EA940DR-140 M 6/10mm/ 90mm 六角支柱
EA940DR-141 M 6/10mm/100mm 六角支柱
ウェブカタログ画像
  • L:20、A:6、B:7、C:10(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top