品番 : EA940DR-118
品名 : M 4/ 7mm/ 80mm 六角支柱
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | HP-4-80 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 盤内の機器取付け高さの調整金具 | 材質 | 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 |
| ねじサイズ | M4 | 長さ | 80mm |
| 質量 | 25g | ||
| 2本を継ぐことによって高さを調整できます。 | |||
| 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 | |||
| スパナーやモンキーで締付けができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||
