品番 : EA940DR-130
品名 : M 5/ 8mm/100mm 六角支柱
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | HP-5-100 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 盤内の機器取付け高さの調整金具 | 材質 | 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 |
| ねじサイズ | M5 | 長さ | 100mm |
| 質量 | 42g | ||
| 2本を継ぐことによって高さを調整できます。 | |||
| 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 | |||
| スパナーやモンキーで締付けができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/24 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
