詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DR-201

品名 : M 4 絶縁ブッシュ(4組)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 IB-4
用途 シーケンサ、インバータ他、各種機器のベース部絶縁浮かせ 適合ボルト M4
材質 ポリプロピレン サイズ 凹部:10×6mm
凸部:8×8mm
質量 47.75g 入数 4組
凹凸のセット
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/06 07:26現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1186ページ
バリエーション一覧
EA940DR-201 M 4 絶縁ブッシュ(4組)
EA940DR-202 M 5 絶縁ブッシュ(4組)
EA940DR-203 M 6 絶縁ブッシュ(4組)
EA940DR-204 M 8 絶縁ブッシュ(4組)
EA940DR-205 M10 絶縁ブッシュ(4組)
EA940DR-206 M12 絶縁ブッシュ(4個)
ウェブカタログ画像
入数4組
  • 入数4組
  • 取付例
  • A) φD:10、φD1:4.9、L1:1.3、L2:4.7\nB) φD:8、φD1:4.8、φd:4.2、L3:3、L4:5(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top